イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ762 ヒンジサポート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38545342
品番
BJ762-08001
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
23
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
15
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
27
寸法F(mm)
20
寸法G(mm)
9
質量(g)
30
寸法H(mm)
8(h9)
寸法J(mm)
M8×1.25
寸法K(mm)
E型7