イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ762 ヒンジサポート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38545351
品番
BJ762-10001
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
28
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
35
寸法F(mm)
28
寸法G(mm)
12
質量(g)
55
寸法H(mm)
10(h9)
寸法J(mm)
M10×1.5
寸法K(mm)
C型10