イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ762 ヒンジサポート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38545376
品番
BJ762-16001
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
26
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
47
寸法F(mm)
40
寸法G(mm)
17
質量(g)
210
寸法H(mm)
16(h9)
寸法J(mm)
M16×2
寸法K(mm)
C型16