イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
BJ762 ヒンジサポート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38545385
品番
BJ762-20001
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
52
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
59
寸法F(mm)
50
寸法G(mm)
22
質量(g)
295
寸法H(mm)
20(h9)
寸法J(mm)
M20×2.5
寸法K(mm)
C型20