イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
TWM・HDM 取付けツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38547704
品番
HDM12
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
質量(g)
82
タイプ
重荷重用
寸法F(mm)
21
寸法D(mm)
17.9
寸法E(mm)
9.8
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
10
適合品番
(キーロックインサートスチール製)KIC1218 (キーロックインサートステンレス製)KIC1218-SUS
寸法G(mm)
17.3
寸法A(Φmm)
45