イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
TWM・HDM 取付けツール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38547722
品番
HDM20
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
質量(g)
221
タイプ
重荷重用
寸法F(mm)
33
寸法D(mm)
29.9
寸法E(mm)
16.9
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
10
適合品番
(キーロックインサートスチール製)KIC2030 (キーロックインサートステンレス製)KIC2030-SUS
寸法G(mm)
17.3
寸法A(Φmm)
45