CBWP パッド付きクランプボルト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38547853 品番 CBWP10070
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,454
販売価格(税別)
2,231

樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。
ノブとボルトは接着固定してあります。
樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。
RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A(Φmm)70.1 寸法B(mm)11 寸法C(mm)4 寸法D(mm)21 寸法E(mm)19 寸法F(mm)M10×1.5 寸法G(mm)50 寸法H(mm)14 寸法J(mm)80 質量(g)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38547844
2023-05-08
用途:
自作する丸鋸スライドガイド用
その他業種

イマオコーポレーション様の商品の各部のサイズ表示が、モノタロウ様のネット上で誤った記載が多くあり、メーカー様に問い合わせて誤記であることを確認した上で購入した。ぜひ誤記を無くすようにお願いします。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1524:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする