※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の 実験研究用トラップ
摺付トラップ T型 4130シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
L1
285
L2
70
注文コード
38548029
品番
4130-1000
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
L1・L2
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1000
タイプ
B
L1
285
L2
70
L3
80
J
50/50
アズワン品番
62-2116-48
注意
※L寸法は目安寸法です。