※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の 実験研究用トラップ
摺付真空トラップ T型 4136シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
L1
300
L2
75
注文コード
38548178
品番
4136-60/300
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
L1・L2
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
D(Φ):65
L1
300
L2
75
Φd
15
L3
30
J
60/30
アズワン品番
62-2116-63
注意
※L寸法は目安寸法です。