※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の 実験研究用トラップ
摺付真空トラップ II型 4138シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
L1
200
L2
50
注文コード
38548196
品番
4138-34/200
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
L1・L2
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
J
34/45
ΦD
40
L1
200
L2
50
L3
30
Φd
12
種別
U型
アズワン品番
62-2116-65
注意
※L寸法は目安寸法です。