イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
RWK ノブ付きロッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38548282
品番
RWK06050
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ヒンジピンの両端に付属のC型止め輪を取り付けてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(mm)
(min.)32 (max.)44
寸法B(mm)
M6×1
寸法C(mm)
7
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
22
寸法F(mm)
14
寸法J(mm)
10
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
23
寸法K(mm)
1.6
寸法L(mm)
12
寸法M(Φmm)
6(h11)
質量(g)
32