イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
RWK ノブ付きロッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38548307
品番
RWK08050
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ヒンジピンの両端に付属のC型止め輪を取り付けてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(mm)
(min.)28 (max.)42
寸法B(mm)
M8×1.25
寸法C(mm)
9
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
18
寸法J(mm)
12
寸法G(mm)
40
寸法H(mm)
27
寸法K(mm)
1.6
寸法L(mm)
16
寸法M(Φmm)
8(h11)
質量(g)
67