イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの その他ボルト
RWK ノブ付きロッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38548334
品番
RWK10100
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ヒンジピンの両端に付属のC型止め輪を取り付けてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(mm)
(min.)74 (max.)90
寸法B(mm)
M10×1.5
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
37
寸法F(mm)
20
寸法J(mm)
14
寸法G(mm)
50
寸法H(mm)
32
寸法K(mm)
2
寸法L(mm)
20
寸法M(Φmm)
10(h11)
質量(g)
135