※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の ガラス・樹脂・金属容器
旭製作所の 実験研究用トラップ
トラップ V型 ホース分離型 4147シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
L1
350
注文コード
38548379
品番
4147-65/350
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
L1
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホース口が本体と分離しますので、ホースの取り外しが容易であると共に破損を防ぎます。
アズワン品番
62-2116-83
仕様
D:Φ 65、J1, J2:14/25
d
Φ 10
L1
350
L2
40
L3
30
L4
110
注意
※L寸法は目安寸法です。