※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

凝縮トラップ 4162シリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 L1200 注文コード38548528 品番4162-2000
参考基準価格(税別)¥105,600 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はL1など4種類から選べます 他の種類を見る

蒸気が蛇管を通ることで冷却面積が大きくなります。低沸点溶媒の回収に適しています。ただし、高沸点溶媒や蛇管内で凍結・流路を塞ぐ恐れのある溶媒回収には使用できません。ホース口が本体と分離しますので、ホースの取り外しが容易であると共に破損を防ぎます。

仕様J1, J2:SQG-24/30 容量(mL)2,000 L1200 L2535 L3395 L4145 アズワン品番62-2116-98
注意
※L寸法は目安寸法です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする