※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
旭製作所の 環境測定その他関連用品
ガス採取管 4202シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38548774
品番
4202-100
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
容量公差± 5mL です。
容量(mL)
100
ΦD
36
Φd
8
C
15/35
種別
ガラスコック
アズワン品番
62-2117-24