曜日別特売
SE10 SE スイベルアイボルト イマオコーポレーション 38549847

SE スイベルアイボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個材質スチール製注文コード38549847品番SE10
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。
重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)
上部フランジに許容荷重を刻印。
天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。
RoHS指令適合製品です。

材質スチール製質量(kg)0.42寸法L(mm)16.26寸法H(mm)44.5寸法F(mm)17.9寸法D(mm)19.1寸法E(mm)1.2寸法B(mm)27.8寸法C(mm)14.6適合品番SE1T寸法M(mm)(max.)13寸法N(mm)M10×1.5寸法J(mm)12.7寸法G(mm)7.9寸法K(mm)66.7寸法A(Φmm)50.8許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2249:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする