曜日別特売
SE20-SUS SE スイベルアイボルト イマオコーポレーション 38549917

SE スイベルアイボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質SUS製注文コード38549917品番SE20-SUS
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。
重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)
上部フランジに許容荷重を刻印。
天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。
RoHS指令適合製品です。

材質SUS製質量(kg)1.39寸法L(mm)23.11寸法H(mm)63.5寸法F(mm)22.6寸法D(mm)25.4寸法E(mm)0.8寸法B(mm)38.5寸法C(mm)30.2適合品番SE3T寸法M(mm)(max.)22寸法N(mm)M20×2.5寸法J(mm)70寸法G(mm)12.7寸法K(mm)97寸法A(Φmm)93許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2249:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする