MHS・MCT・MFSC アングルグリッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)超硬 材質(チップ)超硬 注文コード38551387 品番MFSC-124-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300
この商品は材質など11種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)9.5(0/-0.13) 材質(本体)超硬 質量(g)20 材質(チップ)超硬 表面処理(本体)- 熱処理(本体)- 長さ(mm)16.5 幅(mm)14.3(-0.05/0) 硬度(本体)HRC72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする