Absorbent pad disc 25mm 100/Pk 100PK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード38551389 品番AP1002500
参考基準価格(税別)¥5,090 販売価格(税込) ¥5,598
販売価格(税別)
5,089
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP10、概要(mm):吸収パッド, 25 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、水の流量、mL/min x cm2:5.8 材質セルロースファイバー 品名吸収パッド フィルター直径(Φmm)25 湿潤性親水性 アズワン品番61-0190-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする