Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 研究関連用品・実験用必需品
Merck(メルクミリポア)の 実験関連品
Absorbent pad disc 37mm 100/Pk 100PK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
38551398
品番
AP1003700
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥5,598
販売価格(税別)
¥
5,089
バスケットに入れる
仕様
フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP10、概要(mm):吸収パッド, 37 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、水の流量、mL/min x cm
2
:5.8
材質
セルロースファイバー
品名
吸収パッド
フィルター直径(Φmm)
37
湿潤性
親水性
アズワン品番
61-0190-36