3/22より値下げ!現場を応援

EZFIT MANIFOLD CHECK VALVE, 3UNITS 3×1ST

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード38551416 品番EZFITBACKF
参考基準価格(税別)¥5,490 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別) 値下げ
5,398
仕様ブランド名:EZ-Fit(R)、主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cosmetics;Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring;Laboratory Filtration;Enviroental Analysis、概要:EZ- Fit(TM) 吸引マニホールドチェックバルブ 材質ステンレススチール 品名EZ-Fit 吸引マニホールド アズワン品番61-0190-44 アプリケーション一般微生物分析

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする