Steriflip Funnel Attachment non-ster 25/Pk 25PK

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード38551529 品番SC50FL025
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様サンプル処理量目安、mL:50、ファネル容量、mL:50、デバイス材質:ポリプロピレン、アウトレット接続(mL):50 遠心チューブ用ネジ式、インレット接続:ファネル、ブランド名:Steriflip、主要アプリケーション:Laboratory Filtration、概要:ステリフリップ(Steriflip) ファネル アタッチメント, 非滅菌、デバイスカラー:ナチュラル、最高操作温度、℃:45 品名ステリフリップ フィルターユニット アズワン品番61-0190-68 アプリケーションステリフリップ フィルターユニットのアクセサリー品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする