m-FC Dehydrated screw cap bottle 110g 1/Pk 1ST

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38552807 品番MB000000F
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様テストの種類:Bioburden;Microbial Limits、レギュラトリーコンプライアンス:Standard Methods for Examination of Water and Wastewater、主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cider;Clinical Lab;Cosmetics;Enviroental Analysis;Enviroental Monitoring;Food and Beverage;Industrial QC;Laboratory Filtration;Microbial monitoring;Soft Drink;Sport Drink;Water Monitoring;Wine、品質証明書付き、Y/N:N、概要:m-FC 液状培地 (乾燥粉末) ロザリン酸なし、適用できるデバイス:MF-法;Microfil;Milliflex;MicropreSure、pH @ 25 ℃:7.4 ± 0.2、メディアカラー:乾燥粉末 - わずかに青色がかったベージュ; 調製した培地 ロザリン酸入り - 青色; 調製した培地 ロザリン酸なし - クランベリーレッド、メディア形態:乾燥粉末、保存温度、℃:室温 (< 30)、培養時間、h:24 ± 2、培養温度、℃:44.5 ± 0.2 品名m-FC 液状培地 ロザリン酸入り 包装乾燥粉末 110 g (1/4 lb) プラスチックボトル入り 保管温湿度範囲室温 (< 30) アズワン品番61-0193-58 アプリケーション排水または河川水の糞便性大腸菌群検出用。ロザリン酸 (MB00 000 0R)と一緒に使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする