画像準備中

BBU ボールユニット(パッドタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)22 タイプセレーション 注文コード38552902 品番BBU-1722-S
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は寸法A・タイプなど27種類から選べます 他の種類を見る
タイプセレーション 寸法A(mm)22 寸法B(mm)17 寸法C(mm)10 寸法D(mm)7.5 許容荷重(N)18400 寸法E(mm)M6×1 質量(g)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする