画像準備中

BBU ボールユニット(パッドタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)36 タイプフラット 注文コード38553033 品番BBU-3636-F
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は寸法A・タイプなど27種類から選べます 他の種類を見る
タイプフラット 寸法A(mm)36 寸法B(mm)36 寸法C(mm)25 寸法D(mm)12 許容荷重(N)85600 寸法E(mm)M12×1.75 質量(g)237

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする