Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 培地
Hose adpt 1/4in. NPTM to 3/8in. ID 1/Pk 1ST
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38553078
品番
XX2504705
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥22,549
販売価格(税別)
¥
20,499
バスケットに入れる
仕様
直径、cm (インチ):0.6 (0.25) I.D.、構成材質:Series 300 ステンレス、主要アプリケーション:Beer;Bottled Water;Cosmetics;Pharmaceutical Products Analysis;Water Monitoring、概要:ホース アダプター 1/4 in. NPTM - 3/8 in. ID
直径(Φmm)
6.3 I.D.
品名
ホース コネクター
アズワン品番
61-0194-43