Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
Millicell EZ SLIDE 8-well glass, sterile; 16/Pk 16PK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16個)
注文コード
38553139
品番
PEZGS0816
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,099
販売価格(税別)
¥
20,999
バスケットに入れる
仕様
容量、mL:0.2〜0.7、デバイス材質:ソーダ石灰ガラス;ポリプロピレン、ブランド名:Millicell、主要アプリケーション(mm):Cell Based Assays;Cell Culture;Cell Growth ;Iunocytochemistry、概要:ミリセル(Millicell)EZスライド 8ウェルガラス、滅菌済み、デバイスカラー:透明、無菌性:滅菌済
品名
EZスライド
ウェル数
8
アズワン品番
61-0194-56