Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
UF Discs PLAC Ultracel RC 1kDa 25mm 10/Pk 10PK
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
38553604
品番
PLAC02510
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
ろ過面積、cm
2
:4.1、フィルターコード:PLAC、ブランド名:Ultracel、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過ディスク, PLAC, ウルトラセル 再生セルロース, 1 kDa NMWL, 25 、NMWL、kDa:1、フィルタータイプ:限外ろ過
材質
再生セルロース
品名
ウルトラセル 限外ろ過ディスク
フィルター直径(Φmm)
25
アズワン品番
61-0196-01