Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
MultiScreen 8-Well Support Frame 1SET
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38553656
品番
M8IPFRAME
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,959
販売価格(税別)
¥
23,599
バスケットに入れる
仕様
デバイス材質:アクリル、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Avidin-biotin Linkages;DNA-binding Proteins;Affects Function;ELISPOT Assays;Protein Interaction Assays、デバイスカラー:透明、無菌性:滅菌済
ウェル数
96
アズワン品番
61-0196-15