Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 培地
2-way valve 1/4×1/4in. NPTM 1/Pk 1ST
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38553893
品番
XX2604702
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥30,909
販売価格(税別)
¥
28,099
バスケットに入れる
仕様
直径、cm (インチ):0.6 (0.25) I.D.、構成材質:Series 300 ステンレス、主要アプリケーション:Beer;Bottled Water;Cosmetics;Pharmaceutical Products Analysis;Water Monitoring、概要:2方バルブ 1/4 x 1/4 in. NPTM
直径(Φmm)
6.3 I.D.
品名
バルブ
アズワン品番
61-0196-79