Merck(メルクミリポア)
Blotting Sandwich 7×8.4cm 20/Pk 20PK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
38553954
品番
IPSN07852
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥27,609
販売価格(税別)
¥
25,099
バスケットに入れる
仕様
フィルター寸法、cm cm:7×8.4、フィルターカラー:白色、フィルターコード:IPSN、ブランド名(mm):Iobilon、主要アプリケーション:Western Blotting、概要(mm):ブロッティング濾紙にイモビロン(Iobilon)-P メンブレンを挟みこんだブロッティングサンドイッチ x 8.4 cm、フィルター表面:プレーン
材質
疎水性PVDF;ペーパー
検出方法
Chemiluminescent(化学発光検出法);Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法)
湿潤性
疎水性
アズワン品番
61-0196-99