Rosolic Acid Dehydrated bottle 25g 1/Pk 1ST

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38554155 品番MB000000R
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥38,279
販売価格(税別)
34,799
仕様テストの種類:Bioburden;Microbial Limits、レギュラトリーコンプライアンス:Not Applicable、主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cider;Clinical Lab;Cosmetics;Enviroental Analysis;Enviroental Monitoring;Food and Beverage;Industrial QC;Laboratory Filtration;Soft Drink;Sport Drink;Water Monitoring;Wine、品質証明書付き、Y/N:N、概要:ロザリン酸 (乾燥粉末)、適用できるデバイス:MF-法;Microfil;Milliflex;MicropreSure、pH @ 25 ℃:6.8 ± 8.2、メディアカラー:黄色 - 赤色、メディア形態:乾燥粉末、保存温度、℃:室温 (< 30)、培養時間、h:Not Applicable、培養温度、℃:Not Applicable 品名ロザリン酸 包装乾燥粉末 25 g プラスチックボトル入り 保管温湿度範囲室温 (< 30) アズワン品番61-0197-51 アプリケーションmFC 液状培地に添加するための選択試薬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする