※寸法図
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
MBBU・BBU ボールユニット(パッドタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
M10×1.5
タイプ
ダイヤモンドスクリュータイプ
注文コード
38554241
品番
TBU-10035-DS
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(Φmm)
M10×1.5
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
1.5
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
5
質量(g)
15
タイプ
ダイヤモンドスクリュータイプ
許容荷重(N)
7800
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
-