仕様ろ過面積、cm2:7、サンプル処理量目安、mL:50、デバイス材質:MBS/ポリプロピレン、アウトレット接続(mL):50 遠心チューブ用ネジ式、インレット接続:吸引口付ネジ式、ブランド名:Steriflip、レシーバー(mL):50 遠心チューブ キャップ付、主要アプリケーション:Laboratory Filtration、概要:ステリフリップ(Steriflip)-GP, 0.22μm, ポリエーテルスルホン, ガンマ線滅菌済、販売促進印刷物:Try free Steriflip filter today! Contact your local sales representaTUVe. No purchase necessary! Expiration 03/31/2010. 〔海外情報〕、デバイスカラー:透明、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済材質ポリエーテルスルホン直径(Φmm)64高さ(mm)138品名ステリフリップ(Steriflip)-GP フィルターユニット滅菌ガンマ線フィルター直径(Φmm)40湿潤性親水性アズワン品番61-0198-42アプリケーション組織培養培地および添加物、タンパク溶液、ビールス懸濁液、DNA、その他水溶液のろ過滅菌