画像準備中

Absorbent pads sterile 47mm 1000/Pk 10×1ST

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード38554593 品番AP10045S0
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥42,679
販売価格(税別)
38,799
仕様主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cider;Clinical Lab;Cosmetics;Enviroental Analysis;Food and Beverage;Industrial QC;Laboratory Filtration;Soft Drink;Sport Drink;Wine、概要(mm):吸収パッド100枚のキャニスタ, 滅菌済, 47 、無菌性:滅菌済 材質純セルロース 品名吸収パッド フィルター直径(Φmm)47 アズワン品番61-0198-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする