Millex-HPF LCR 0.45μm PTFE w/prefilter 25mm non-ster 50/Pk 50PK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード38554609 品番SLCRM25NS
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥33,549
販売価格(税別)
30,499

粘度・濁度の高いサンプルの前処理ろ過に最適

仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:HDPE、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:HPF/LCR、ブランド名:Millex、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep、概要(mm):マイレクス(Millex)-HPF LCR フィルター, 0.45μm, PTFE, with glass fiber prefilter, 25 非滅菌、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):689 (100)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌 材質親水性PTFE 高さ(mm)21 品名マイレクス(Millex)-HPF LCR フィルターユニット 包装バルク, 非滅菌 フィルター直径(Φmm)25 湿潤性親水性 アズワン品番61-0198-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする