Steripak-GP 0.22μm PES 4-Stack RS 3/Pk 3PK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード38554636 品番SPGPM20RJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,400
仕様ろ過面積、cm2:200、サンプル処理量目安、mL:20000、デバイス材質:SAN、アウトレット接続(mm):6 (1/4 in) タケノコ状ホース口およびフィリング ベル、インレット接続(mm):6 (1/4 in) タケノコ状ホース口、ブランド名:Steripak、主要アプリケーション:Laboratory Filtration、概要:ステリパック(Steripak)-GP 0.22μm, ポリエーテルスルホン, 4-スタック ガンマ線滅菌済、デバイスカラー:透明 入口/青色 出口、最大入圧、kPa (psi):正方向 517 (75); 逆方向 34 (5)、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済 材質ポリエーテルスルホン 直径(Φmm)99 品名ステリパック(Steripak)-GP20 フィルターユニット 滅菌ガンマ線 湿潤性親水性 アズワン品番61-0198-77 アプリケーション水溶液の高流量およびタンパク低吸着ろ過滅菌

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする