Isopore disc PC philic 0.22μm 37mm wh pln 100/Pk 100PK

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード38554758 品番GTTP03700
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:GTTP、ブランド名:Isopore、概要(mm):アイソポア(Isopore)メンブレン, ポリカーボネート, 親水性, 0.22μm, 37 白色, 無地、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧550 k、水湿潤および空気で、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:<1、最高操作温度、℃:140、水流量、mL/min cm2/psi:3.36、空気流量、L/min cm2/psi:0.007、空隙率%:13.8 材質ポリカーボネート 品名アイソポア(Isopore)メンブレンフィルター フィルター直径(Φmm)37 湿潤性親水性 屈折率1.6 アズワン品番61-0199-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする