Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
Woven mesh spacer disc Dacron 124mm 50/Pk 50PK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
38554855
品番
AP3212450
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥45,869
販売価格(税別)
¥
41,699
バスケットに入れる
仕様
フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP32、概要(mm):メッシュスペーサー, ダクロン, 124 、フィルタータイプ:ネット フィルター、フィルター表面:プレーン
材質
ダクロン
品名
メッシュスペーサー
フィルター直径(Φmm)
124
湿潤性
親水性
アズワン品番
61-0199-20