イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
SQL クイックロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38554975
品番
SQL0520
参考基準価格(税別)
¥284,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
質量(g)
2300
寸法L(mm)
M8
寸法H(mm)
36
寸法A(mm)
50
寸法F(mm)
75
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
49.4
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
75
寸法P(mm)
150(±0.04)
寸法M(mm)
10
寸法N(mm)
50
寸法J(mm)
7.5
寸法G(mm)
25
寸法K(mm)
2
寸法Q(mm)
-