Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
Packard Top Countt Adptr for MultiScreenHTS 96-well 50/Pk 50PK
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
38554995
品番
MSTPCWH50
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,499
販売価格(税別)
¥
34,999
バスケットに入れる
仕様
デバイス材質:SAN、ブランド名:MultiScreen、概要(Pa):ckard Top Countアダプター マルチスクリーン(MultiScreen)
HTS
96ウェル プレート用、デバイスカラー:白色、無菌性:非滅菌
アズワン品番
61-0199-52
アプリケーション
TopCount装置においてシンチレーション カウンティング至適化のためにマルチスクリーン
HTS
96ウェルフィルタープレート底部をシール