Milliflex Vacuum Gauge 1/Pk 1ST

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38555379 品番MXPTEST01
参考基準価格(税別)¥38,300 販売価格(税込) ¥42,129
販売価格(税別)
38,299
仕様ブランド名:Milliflex、主要アプリケーション:Beer;Bottled Water;Cosmetics;Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring、概要:Milliflex吸引ゲージポンプ、製品概要:小型のミリフレックス プラス吸引ポンプでは簡素化されたろ過ステップが可能になり、試料採取が迅速になります。 品名ゲージ アズワン品番61-0200-55 アプリケーションBeer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする