Millex-FG 0.20μm phob PTFE 25mm PP Hsg non-ster 50/Pk 50PK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード38555695 品番SLFG02550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,600
仕様ろ過面積、cm2:3.9、サンプル処理量目安、mL:100、デバイス材質:ポリプロピレン、アウトレット接続:オス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアーロック、フィルターコード:FG、ブランド名:Millex、概要(mm):マイレクス(Millex)-FG フィルターユニット, 0.20μm, 疎水性 PTFE, 25 、デバイスカラー:ナチュラル 入口/ナチュラル 出口、最大入圧、kPa (psi):517 (75)、最高操作温度、℃:45、無菌性:非滅菌 材質疎水性PTFE 直径(Φmm)28.6 高さ(mm)25 品名マイレクス(Millex)-FG フィルターユニット 滅菌高圧蒸気滅菌可能 フィルター直径(Φmm)25 湿潤性疎水性 アズワン品番61-0201-27 アプリケーション非水溶液の滅菌、吸引ライン保護、気体のろ過、タンクおよびバイオリアクターのエアベント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする