仕様フィルターカラー:白色、フィルターコード:GTTP、ブランド名:Isopore、概要(mm):アイソポア(Isopore)メンブレン, ポリカーボネート, 親水性, 0.22μm, 90 白色, 無地、バブルポイント、23 ℃(Pa):≧550 k、水湿潤および空気で、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:<1、最高操作温度、℃:140、水流量、mL/min cm2/psi:3.36、空気流量、L/min cm2/psi:0.007、空隙率%:13.8
材質ポリカーボネート
品名アイソポア(Isopore)メンブレンフィルター
フィルター直径(Φmm)90
湿潤性親水性
屈折率1.6
アズワン品番61-0202-30