Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
LCR disc PTFE philic 0.5μm 13mm wh pln 100/Pk 100PK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
38556359
品番
FHLC01300
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥61,159
販売価格(税別)
¥
55,599
バスケットに入れる
仕様
フィルターカラー:白色、フィルターコード:FHLC、概要(mm):LCRメンブレン, PTFE, 親水性, 0.5μm, 13 白色, 無地、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:0.5、空隙率%:80
材質
親水性PTFE
品名
LCRメンブレンフィルター
フィルター直径(Φmm)
13
湿潤性
親水性
アズワン品番
61-0202-92