Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
UF Discs PLBC Ultracel RC 3kDa 47mm 10/Pk 10PK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
38556587
品番
PLBC04710
参考基準価格(税別)
¥45,700
販売価格(税込)
¥50,269
販売価格(税別)
¥
45,699
バスケットに入れる
仕様
フィルターコード:PLBC、ブランド名:Ultracel、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過ディスク, PLBC, ウルトラセル 再生セルロース, 3 kDa NMWL, 47 、NMWL、kDa:3、フィルタータイプ:限外ろ過
材質
再生セルロース
品名
ウルトラセル 限外ろ過ディスク
フィルター直径(Φmm)
47
アズワン品番
61-0203-35