Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
MultiScreen IP 0.45μm Clear no underdrain Non-sterile 10/Pk 10PK
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
38556623
品番
MAIPNTR10
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥54,339
販売価格(税別)
¥
49,399
バスケットに入れる
仕様
デバイス材質:アクリル、フィルターコード:IP、ブランド名:MultiScreen、概要:マルチスクリーン IP 0.45μm, 透明, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
材質
疎水性PVDF
品名
マルチスクリーン-IP フィルター プレート
ウェル数
96
アズワン品番
61-0203-49
アプリケーション
PAMPA