MultiScreen HTS HV 0.45μm Clear Non-sterile 10/Pk 10PK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード38556648 品番MSHVN4510
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥53,899
販売価格(税別)
48,999
仕様ろ過面積、cm2:0.28、容量、mL:0.05〜0.25、デバイス材質:スチレン、フィルターコード:HV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS HV, 0.45μm, 透明, 非滅菌本製品は医療機器あるいは体外診断用医薬品ではありません。、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌 材質親水性PVDF 品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-HV プレート ウェル数96 アズワン品番61-0203-51 アプリケーション無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする