Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 検査用品
MultiScreen HTS BV 1.2μm Clear Non-sterile 10/Pk 10PK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
38556657
品番
MSBVN1210
参考基準価格(税別)
¥49,400
販売価格(税込)
¥54,339
販売価格(税別)
¥
49,399
バスケットに入れる
仕様
デバイス材質:スチレン、フィルターコード:BV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)
HTS
BV, 1.2μm, 透明, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
材質
親水性PVDF
品名
マルチスクリーン(MultiScreen)
HTS
-BV プレート
ウェル数
96
アズワン品番
61-0203-60
アプリケーション
ビーズを用いたアッセイ